vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 61662 Ống Đường kính ngoài 3/8 inch Màu đỏ nylon 100 feet | AC3PQF 2VDX2

NYCOIL 61662 Ống 3/8 inch Đường kính ngoài bằng nylon màu đỏ 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3PQF phần: 61662Tham chiếu chéo: 2VDX2
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
€84.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ660 PSI
Màuđỏ
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.0.275 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép333 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)40.13
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổMàuBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
NYCOIL 2VDK8 Ống 5/32 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 50 Feet | AC3PNE 2VĐK8825 PSIĐen0.106 "50ft.333 ở 68 độ F5/32 "hoặc 4 mm0.025 "€16.38
NYCOIL 2VDX6 Ống 1/4 Inch Đường kính ngoài Nylon Green 100 Feet | AC3PQG 2VĐX6795 PSImàu xanh lá0.170 "100ft.400 ở 68 độ F1 / 4 "0.035 "€53.52
NYCOIL 61884 Ống 1/2 Inch Đường kính ngoài Nylon Green 100 Feet | AC3PQH 2VDX9 61884600 psimàu xanh lá3 / 8 "100ft.267 ở 68 độ F1 / 2 "1 / 16 "€138.65
NYCOIL 4HHF4 Ống 4mm Inch Id 6mm Inch Đường kính ngoài 100 Feet Blue | AD7ZAN 4HHF4795 PSIMàu xanh da trời4mm100ft.400 ở 68 độ F6mm0.039 "€52.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL 61662 Ống 3/8 inch Đường kính ngoài bằng nylon màu đỏ 100 feet
€84.17 /đơn vị