Nycoil 4hhc7 | Ống 0.180 Inch Id 1/4 Inch Đường kính ngoài 250 feet Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 4HHC7 Ống 0.180 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet Blue | AD7ZAC

NYCOIL 4HHC7 Ống 0.180 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet xanh

Trong kho
Khoản mục: AD7ZAC phần: 4HHC7
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
€107.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ795 PSI
MàuMàu xanh da trời
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.0.170 "
Chiều dài250ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép400 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.035 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)40.13
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuNhiệt độ. Phạm viDung saiGiá cả
NYCOIL 4HHD1 Ống 0.180 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 250ft Màu xanh lá cây | AD7ZAE 4HHD1màu xanh lá-4 đến 178 F+0.002 đến -0.007 "€108.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL 4HHC7 Ống 0.180 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 250 feet xanh
€107.59 /đơn vị