vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYCOIL 2VDP7 Ống 1/2 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 100 Feet | AC3PPF

NYCOIL Ống 2VDP7 Đường kính ngoài 1/2 inch Màu đen nylon 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3PPF phần: 2VDP7
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
€138.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ600 psi
MàuĐen
Độ cứngBờ D: 60
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép267 ở 68 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 175 F
Dung sai+0.002 đến -0.004 "
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.4
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)49.02
Chiều rộng tàu (cm)50.04
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
NYCOIL 2VDL4 Ống 1/2 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 50 Feet | AC3PNJ 2VDL4Đen50ft.€77.10
NYCOIL 2VDN2 Ống 1/2 Inch Đường kính ngoài Nylon Clear 50 Feet | AC3PNR 2VDN2Tự nhiên50ft.€73.84
NYCOIL 2VDN9 Ống 1/2 inch Đường kính ngoài Nylon Clear 100 Feet | AC3PNZ 2VDN9Tự nhiên100ft.€140.31
Ống NYCOIL 2VDR5 Đường kính ngoài 1/2 inch Nylon Clear 250 Feet | AC3PPL 2VDR5Tự nhiên250ft.€364.72
NYCOIL 2VDT3 Ống 1/2 Inch Đường kính ngoài Nylon Đen 250 Feet | AC3PPQ 2VDT3Đen250ft.€344.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYCOIL Ống 2VDP7 Đường kính ngoài 1/2 inch Màu đen nylon 100 feet
€138.09 /đơn vị