DAYTON IEC Miniature Circuit Breakers, C & D Curve
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Đánh giá điện áp AC | amps | Loại đường cong | Đánh giá điện áp DC | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V886 | 0.71 " | 277 VAC | 1 | C | 48 VDC | 28 AWG | 12 AWG | 1 | €48.84 | |
A | 33V888 | 0.71 " | 277 VAC | 2 | C | 48 VDC | 77 AWG | 61 AWG | 1 | €53.20 | |
A | 33V956 | 0.71 " | 277 VAC | 25 | D | 48 VDC | 2 AWG | 14 AWG | 1 | €48.58 | |
A | 33V894 | 0.71 " | 277 VAC | 10 | C | 48 VDC | 24 AWG | 8 AWG | 1 | €45.03 | |
A | 33V954 | 0.71 " | 277 VAC | 20 | D | 48 VDC | 3 AWG | 13 AWG | 1 | €43.58 | |
B | 33V953 | 1.42 " | 480 VAC | 10 | D | 96 VDC | 4 AWG | 12 AWG | 2 | €67.79 | |
B | 33V941 | 1.42 " | 480 VAC | 20 | C | 96 VDC | 10 AWG | 6 AWG | 2 | €67.79 | |
B | 33V937 | 1.42 " | 480 VAC | 2 | C | 96 VDC | 13 AWG | 3 AWG | 2 | €104.03 | |
B | 33V936 | 1.42 " | 480 VAC | 1 | C | 96 VDC | 14 AWG | 2 AWG | 2 | €102.86 | |
B | 33V923 | 1.42 " | 480 VAC | 32 | D | 96 VDC | 43 AWG | 27 AWG | 2 | €7.05 | |
B | 33V920 | 1.42 " | 480 VAC | 16 | D | 96 VDC | 19 AWG | 3 AWG | 2 | €67.79 | |
B | 33V957 | 1.42 " | 480 VAC | 25 | D | 96 VDC | 1 AWG | 15 AWG | 2 | €90.09 | |
B | 33V914 | 1.42 " | 480 VAC | 16 | C | 96 VDC | 20 AWG | 4 AWG | 2 | €91.25 | |
C | 33V921 | 2.13 " | 480 VAC | 16 | D | Không được đánh giá | 61 AWG | 45 AWG | 3 | €100.84 | |
C | 33V905 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | D | Không được đánh giá | 49 AWG | 33 AWG | 3 | €100.84 | |
C | 33V924 | 2.13 " | 240 VAC | 32 | D | Không được đánh giá | 60 AWG | 44 AWG | 3 | €100.84 | |
C | 33V904 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | D | Không được đánh giá | 70 AWG | 54 AWG | 3 | €100.84 | |
C | 33V903 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | D | Không được đánh giá | 71 AWG | 55 AWG | 3 | €105.84 | |
C | 33V902 | 2.13 " | 480 VAC | 4 | D | Không được đánh giá | 72 AWG | 56 AWG | 3 | €110.59 | |
C | 33V897 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | C | Không được đánh giá | 21 AWG | 5 AWG | 3 | €100.84 | |
C | 33V895 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | C | Không được đánh giá | 23 AWG | 7 AWG | 3 | €100.84 | |
C | 33V893 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | C | Không được đánh giá | 75 AWG | 59 AWG | 3 | €121.93 |
IEC Miniature Circuit Breakers, C & D Curve
Cầu dao Dayton được sử dụng làm công tắc điện hoạt động tự động được thiết kế để bảo vệ mạch điện khỏi quá tải hoặc đoản mạch. Các bộ ngắt mạch được liệt kê trong danh sách UL này đi kèm với một chuyến đi từ nhiệt giúp bảo vệ cả thời gian dài và tức thời. Chúng có cơ sở lắp thanh ray DIN với các kết nối đầu cuối kiểu vấu để sửa chữa và lắp đặt nhanh hơn. Các bộ ngắt mạch Dayton này có sẵn trong các loại đường cong C & D trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Túi thu gom rác có thể tái sử dụng
- Phụ kiện bơm nhiệt cửa sổ / tường A / C
- Ngăn chặn tràn đường sắt
- Băng tải không khí
- Phụ kiện Drum Lifter
- Bảo vệ Flash Arc
- Chèn sợi
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Bơm hóa chất
- điện từ
- KIPP M16 Tay cầm có thể điều chỉnh kích thước ren
- MOON AMERICAN Bộ chuyển đổi vòi chữa cháy có nắp
- SIMONDS Tập tin vuông
- PARKER Ferrule Brass A-lok phía trước
- ADVANCE TABCO Thùng đá, thả vào
- VULCAN HART Chèn, màu đỏ
- GORLITZ Đầu phun xoay
- THOMAS & BETTS Khớp nối đa năng dòng XJG88
- DAZOR Giá đỡ sàn di động, 40.5 inch
- AMERICAN TORCH TIP ống argon