Dayton 33v903 | Cầu Dao D Curve 6a 3p Ac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33V903 Bộ ngắt mạch D Đường cong 6a 3p Ac | AC6GLX

DAYTON Bộ ngắt mạch 33V903 D Đường cong 6a 3p Ac

Trong kho
Khoản mục: AC6GLX phần: 33V903
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
€105.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch thu nhỏ
Đánh giá điện áp AC480 VAC
KHÔNG KHÍ @ 240VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 277VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 480VAC10KA
amps6
Loại đường congD
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu3"
khung Kích32A
Chiều dài4.01 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây71 AWG
Min. Kích thước dây55 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực3
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điCố định tức thì
UPC190735263853
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)8.15
Chiều dài tàu (cm)5.41
Chiều rộng tàu (cm)7.39
Mã HS8536200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐánh giá điện áp ACampsLoại đường congĐánh giá điện áp DCTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcGiá cả
DAYTON 33V886 Bộ ngắt mạch C Đường cong 1a 1p Ac / dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1€48.84
DAYTON 33V888 Bộ ngắt mạch C Đường cong 2a 1p Ac / dc | AC6GLG 33V8880.71 "277 VAC2C48 VDC77 AWG61 AWG1€53.20
DAYTON 33V893 Cầu dao C Đường cong 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CKhông được đánh giá75 AWG59 AWG3€121.93
DAYTON 33V894 Bộ ngắt mạch C Đường cong 10a 1p Ac / dc | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1€45.03
DAYTON 33V895 Cầu dao C Đường cong 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10CKhông được đánh giá23 AWG7 AWG3€100.84
DAYTON 33V897 Cầu dao C Đường cong 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20CKhông được đánh giá21 AWG5 AWG3€100.84
DAYTON 33V902 Cầu dao D Đường cong 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DKhông được đánh giá72 AWG56 AWG3€110.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ ngắt mạch 33V903 D Đường cong 6a 3p Ac
€105.84 /đơn vị