Nutech Sv-075cs-075s | Van Lọc Kết Hợp 3/4 Inch Mồ Hôi | 44z296 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUTECH SV-075CS-075S Van lọc kết hợp 3/4 inch Mồ hôi | AD6EEY 44Z296

NUTECH SV-075CS-075S Van lọc kết hợp mồ hôi 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6EEY phần: SV-075CS-075STham chiếu chéo: 44Z296
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
€210.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc kết hợp / Van bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Kiểu kết nốiMồ hôi x Mồ hôi
Xử lý vật liệuMạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Chiều dài tổng thể5.95 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước cổng bỏ qua (1/2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Van lọc kết hợp NUTECH SV-050S-050S 1/2 inch Mồ hôi | AD6EEX 44Z295 SV-050S-050SMồ hôi x Mồ hôi4.99 "1 / 2 "€200.56
NUTECH SV-075S-075S Van lọc kết hợp 3/4 inch Mồ hôi | AD6EEZ 44Z297 SV-075S-075SMồ hôi x Mồ hôi5.95 "3 / 4 "€256.62
NUTECH SV-100CS-100S Van lọc kết hợp 1 inch Mồ hôi | AD6EFA 44Z298 SV-100CS-100SMồ hôi x Mồ hôi6.030 "1"€279.37
Van lọc kết hợp NUTECH SV-125S-125S 1-1 / 4In mồ hôi | AD6EFB 44Z299 SV-125S-125SMồ hôi x Mồ hôi8.06 "1.25 "€420.97
NUTECH SV-150S-150S Van lọc kết hợp 1-1 / 2 inch Mồ hôi | AD6EFC 44Z301 SV-150S-150SMồ hôi x Mồ hôi7.8 "1.5 "€471.00
NUTECH SV-200CS-200S Van lọc kết hợp 2 inch Mồ hôi | AD6EFD 44Z302 SV-200CS-200SMồ hôi x Mồ hôi11.06 "2"€659.35
Van lọc kết hợp NUTECH SV-050F-050F 1/2 inch FNPT | AD6EFE 44Z303 SV-050F-050FFNPT x FNPT4.99 "1 / 2 "€200.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUTECH SV-075CS-075S Van lọc kết hợp mồ hôi 3/4 inch
€210.32 /đơn vị