Nupla 26501 | Bds-3-14 | Búa tạ Mặt thép mềm 3 Lb | 4gfd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUPLA 26501 Búa tạ Mặt thép mềm 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14

NUPLA 26501 Búa tạ Mặt thép mềm 3 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD7TKA phần: 26501Tham chiếu chéo: 4GFD4 / BDS-3-14
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
€63.53 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ mặt mềm
Đường kính mặt1.625 "
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh
Màu đầuMàu xanh da trời
Trưởng Chiều dài4.75 "
Vật liệu đầuThép mềm an toàn
Trọng lượng đầu3 lb
Trưởng Width1.75 "
Chiều dài tổng thể13.75 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8205206000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

Búa tạ mặt mềm Nupla 26501 được thiết kế để đóng những chiếc đinh lớn hoặc cạy các vật thể.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có tay cầm Ergo-Power giúp giảm mệt mỏi và cung cấp khả năng kiểm soát tải tốt hơn.
  • Đầu thép mềm có độ cứng tối đa là 30 Rockwell C để giảm hiện tượng cắt khi đánh thép cứng.
  • Đầu màu xanh lam được đánh dấu 'S', viết tắt của mềm và cho phép xác định nhanh chóng trên vị trí việc làm.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Tay cầm được làm bằng gì?

A. Tay cầm Ergo-Power có cấu tạo Nuplaglas siêu chịu lực và có lớp phủ bảo vệ đúc phun mang lại độ bám tuyệt vời và cải thiện tuổi thọ của tay cầm.

Q. Kẹp dụng cụ SG trong chiếc búa tạ Nupla này là gì?

A. SG là viết tắt của Super Grip. Loại tay cầm dụng cụ này có thể được sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, có hoặc không có găng tay. Nó có sẵn trong các phong cách ergo tích hợp và cao su cổ điển.

Q. Vật liệu tổng hợp Nuplaglas là gì?

A. Vật liệu tổng hợp Nuplaglas được thiết kế để hoạt động như thép đồng thời cung cấp tính linh hoạt và trọng lượng nhẹ của Nuplaglas (các sợi thủy tinh được bao bọc trong nhựa).

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
NUPLA 26500 Búa tạ Thép mềm 13 1/2 inch 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26502 Búa tạ Mặt thép mềm 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Búa tạ Mặt thép mềm 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Búa tạ Mặt thép mềm 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Búa tạ Mặt thép mềm 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Búa tạ Mặt thép mềm 32 inch 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Búa tạ Mặt thép mềm 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb2.875 "32.25 "€182.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUPLA 26501 Búa tạ Mặt thép mềm 3 Lb
€63.53 /đơn vị