Nupla 26500 | Búa tạ Thép mềm 13 1/2 Inch 2lb | 4gfd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUPLA 26500 Búa tạ Thép mềm 13 1/2 inch 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14

NUPLA 26500 Búa tạ Thép mềm 13 1/2 Inch 2lb

Trong kho
Khoản mục: AD7TJZ phần: 26500Tham chiếu chéo: 4GFD3 / BDS-2-14
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
€57.71 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ mặt mềm
Đường kính mặt1.5 "
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh
Màu đầuMàu xanh da trời
Trưởng Chiều dài4.25 "
Vật liệu đầuThép mềm an toàn
Trọng lượng đầu2 lb
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài tổng thể13.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)34.54
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8205206000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

Búa tạ Nupla 26500 thích hợp để tháo khuôn, đóng đinh lớn hoặc cạy các vật thể.

Tính năng, đặc điểm:

  • Đầu thép mềm có độ cứng tối đa là 30 Rockwell C để giảm hiện tượng cắt khi đánh thép cứng.
  • Chiếc búa nặng 2 lb này có tay cầm đúc phun, có công suất ergo được chế tạo thông qua quá trình ép đùn. Quá trình này sử dụng vật liệu nhựa độc đáo và hàng ngàn sợi thủy tinh, mang lại sự an toàn, độ bền và khả năng chống chịu thời tiết và hóa chất tuyệt vời.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Cái búa được cấu tạo bởi những gì?

Đ. Búa tạ mềm này có các khoang bên trong bằng vật liệu tổng hợp chịu lực bắn, được bọc hoàn toàn trong một lớp áo bên ngoài bằng polyme cứng để bảo vệ vượt trội và cải thiện sức mạnh đánh.

Q. Ưu điểm của tay cầm chống trượt là gì?

A. Tay cầm đi kèm với một báng chống trượt được thiết kế khoa học giúp giảm căng và mỏi cánh tay nhờ ít thao tác bóp & nắm.

Q. Tại sao tay cầm bằng sợi thủy tinh được coi là tốt hơn tay cầm bằng gỗ?

A. Tay cầm bằng sợi thủy tinh cứng hơn và có thời gian sử dụng cao hơn tay cầm bằng gỗ và không bị ảnh hưởng bởi nấm, mối mọt hay thối khô.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
NUPLA 26501 Búa tạ Mặt thép mềm 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Búa tạ Mặt thép mềm 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Búa tạ Mặt thép mềm 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Búa tạ Mặt thép mềm 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Búa tạ Mặt thép mềm 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Búa tạ Mặt thép mềm 32 inch 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Búa tạ Mặt thép mềm 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb2.875 "32.25 "€182.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUPLA 26500 Búa tạ Thép mềm 13 1/2 Inch 2lb
€57.71 /đơn vị