Numatics L23xx452op00030 | 29nu93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUMATICS L23XX452OP00030 Hazardous Location Solenoid Air Control Valve 3/8 Inch 120vac | AF8YZJ 29NU93

NUMATICS L23XX452OP00030 Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ 3/8 inch 120vac

Trong kho
Khoản mục: AF8YZJ phần: L23XX452OP00030Tham chiếu chéo: 29NU93
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
€1,130.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiPhi công đôi điện từ
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 độ đến 115 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Quản lý rừng cộng đồng79
Hệ số khối lượng1.7
Kết nối điệnHardwired
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể8.25 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Ghi đè lênXả không khóa
Kích thước cổng thí điểm3 / 8 "NPT
Áp suất thí điểm14.5 đến 100
Kích thước đường ống3 / 8 "
Công suất tiêu thụ2.5W
Phạm vi ápChân không 28 "Hg đến 145 psig
Công nghệ chuyển đổiSpool & Sleeve
Khoảng chân không0 đến 28 "Hg
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8481200060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tiêu thụBộ truyền động / Trở lạiQuản lý rừng cộng đồngPhạm vi ápđiện ápHệ số khối lượngMụcChiều cao tổng thểGiá cả
SỐ L11II452BP00061 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 đến 15024 VDC1Van điều khiển không khí điện từ3"€1,415.24
SỐ L12II452BP00061 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 đến 15024 VDC1Van điều khiển không khí điện từ3"€1,506.65
SỐ L22II452BP00061 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 đến 15024 VDC1.7Van điều khiển không khí điện từ3"€1,534.08
SỐ L23II452BP00061 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 đến 15024 VDC1.7Van điều khiển không khí điện từ3"€1,633.81
CÁC SỐ L11XX452BP00061 Vị trí Nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Trong 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WPhi công Solenoid Air460 đến 15024 VDC1Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ3.5 "€612.44
SỐ L11XX452OP00030 Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ 1/8 In 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WPhi công Solenoid Air46Chân không 28 "Hg đến 145 psig120 VAC1Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ3.5 "€1,003.51
CÁC SỐ L12XX452BP00061 Vị trí Nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WPhi công đôi điện từ46Chân không 28 "Hg đến 145 psig24 VDC1Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ3.5 "€1,049.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS L23XX452OP00030 Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ 3/8 inch 120vac
€1,130.56 /đơn vị