Ntn Ucfu-2mfg1 | Vòng bi gắn mặt bích 2 inch 6-13/32 In W | 35jf48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-2MFG1 2 Inch 6-13 / 32 In W | AG4ZNM 35JF48

NTN Vòng bi gắn mặt bích UCFU-2MFG1 2 inch 6-13/32 In W

Trong kho
Khoản mục: AG4ZNM phần: UCFU-2MFG1Tham chiếu chéo: 35JF48
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
€521.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mangThép
Loại mangKhông cần bảo dưỡng bôi trơn vĩnh viễn
Kích thước lỗ bu lông43 / 64 "
Kích thước Bolt5 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.2"
Công suất tải động9,750 lb
Kết thúcÔxít
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp5.125 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể2 17 / 32 "
Chiều dài tổng thể6 13 / 32 "
Chiều rộng tổng thể6 13 / 32 "
Khả năng tải tĩnh6,560 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 95 độ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8483204040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKhả năng tải tĩnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-1.7 / 16MFG1 1-7 / 16 In 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb1.437 "5,750 lb3.625 "1 53 / 64 "€261.45
Vòng bi gắn bích NTN UCFU-1.3 / 4MFG1 1-3 / 4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb1.75 "7,350 lb4.125 "2 9 / 64 "€321.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi gắn mặt bích UCFU-2MFG1 2 inch 6-13/32 In W
€521.54 /đơn vị