Ntn Ucfu-1.3/4mfg1 | Vòng bi gắn bích 1-3/4 In 7350 Lb. | 35jf46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn bích NTN UCFU-1.3 / 4MFG1 1-3 / 4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46

NTN Vòng bi gắn mặt bích UCFU-1.3/4MFG1 1-3/4 In 7350 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AG4ZNL phần: UCFU-1.3 / 4MFG1Tham chiếu chéo: 35JF46

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€376.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mangThép
Loại mangKhông cần bảo dưỡng bôi trơn vĩnh viễn
Kích thước lỗ bu lông33 / 64 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1.75 "
Công suất tải động7,350 lb
Kết thúcÔxít
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp4.125 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể2 9 / 64 "
Chiều dài tổng thể5 13 / 32 "
Chiều rộng tổng thể5 13 / 32 "
Khả năng tải tĩnh4,590 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 95 độ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483204040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKhả năng tải tĩnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-1.7 / 16MFG1 1-7 / 16 In 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb1.437 "5,750 lb3.625 "1 53 / 64 "€295.44
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFU-2MFG1 2 Inch 6-13 / 32 In W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 lb2"9,750 lb5.125 "2 17 / 32 "€565.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi gắn mặt bích UCFU-1.3/4MFG1 1-3/4 In 7350 Lb.
€376.08 /đơn vị