Ntn Ucfl202-010d1 | Vòng bi gắn lỗ khoan 5/8 inch | 5zud0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn kết NTN UCFL202-010D1 5/8 inch Bore | AE7PMZ 5ZUD0

NTN Vòng bi gắn UCFL202-010D1 Lỗ khoan 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7PMZ phần: UCFL202-010D1Tham chiếu chéo: 5ZUD0

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€80.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông5 / 16 "
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Màumàu xanh lá
Thứ nguyên A1"
Thứ nguyên B1-7 / 32 "
Kích thước H4.437 "
Thứ nguyên J3-35 / 64 "
Kích thước L2-3 / 8 "
Thứ nguyên N15 / 32 "
Công suất tải động2,890 lb
Kết thúcSơn bền
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp3-35 / 64 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể1 5 / 16 "
Chiều dài tổng thể4.437 "
Chiều rộng tổng thể2.375 "
Khả năng tải tĩnh1,500 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltThứ nguyên JCông suất tải độngTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN UCFL201-008D1 1/2 inch | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€87.65
Vòng bi gắn kết NTN UCFL204-012D1 3/4 inch | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€91.27
Vòng bi gắn kết NTN UCFL205-014D1 7/8 inch Bore | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€104.25
Vòng bi gắn kết NTN UCFL205-015D1 15/16 Inch Bore | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€93.69
Vòng bi gắn bi NTN UCFL205-100D1 1 inch | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€94.53
Vòng bi gắn kết NTN UCFL206-102D1 1-1 / 8 Inch Bore | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€124.03
Vòng bi gắn NTN UCFL206-103D1 1-3 / 16 Inch Bore | AE7PNF 5ZUD6 UCFL206-103D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 64 "4,400 lb4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€106.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi gắn UCFL202-010D1 Lỗ khoan 5/8 inch
€80.86 /đơn vị