Ntn Ucfl206-103d1 | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-3/16 inch | 5zud6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn NTN UCFL206-103D1 1-3 / 16 Inch Bore | AE7PNF 5ZUD6

NTN UCFL206-103D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-3/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE7PNF phần: UCFL206-103D1Tham chiếu chéo: 5ZUD6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€116.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông3 / 8 "
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.1.187 "
Màumàu xanh lá
Thứ nguyên A5 / 64 "
Thứ nguyên B3-11 / 32 "
Thứ nguyên C5 / 8 "
Kích thước D4-39 / 64 "
Kích thước H5-13 / 16 "
Thứ nguyên J5 / 64 "
Kích thước L1 / 2 "
Thứ nguyên N1-15 / 16 "
Công suất tải động4,400 lb
Kết thúcSơn bền
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp4-39 / 64 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể1 37 / 64 "
Chiều dài tổng thể5 13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể3.156 "
Khả năng tải tĩnh2,540 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltThứ nguyên JCông suất tải độngTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN UCFL201-008D1 1/2 inch | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€95.42
Vòng bi gắn kết NTN UCFL202-010D1 5/8 inch Bore | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€84.35
Vòng bi gắn kết NTN UCFL204-012D1 3/4 inch | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€99.37
Vòng bi gắn kết NTN UCFL205-014D1 7/8 inch Bore | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€114.54
Vòng bi gắn kết NTN UCFL205-015D1 15/16 Inch Bore | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€101.99
Vòng bi gắn bi NTN UCFL205-100D1 1 inch | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€102.91
Vòng bi gắn kết NTN UCFL206-102D1 1-1 / 8 Inch Bore | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€135.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN UCFL206-103D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-3/16 Inch
€116.22 /đơn vị