Van bướm kiểu vấu sê-ri WATTS BF03-121
Phong cách | Mô hình | Chất liệu ghế | Vật liệu cơ thể | Loại điều khiển | Vật liệu trục | Mô-men xoắn vận hành ướt | Mô-men xoắn vận hành khô | Kích thước đầu vào | Tối đa Áp lực công việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF-03-121-25-M2 8 | Buna n | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 1697 inch.-Lbs. | 2919 inch.-Lbs. | 8" | 200 PSI | €823.64 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 2 1/2 | Buna n | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 190 inch.-Lbs. | 289 inch.-Lbs. | 2 1 / 2 " | 200 PSI | €284.59 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 2 | Buna n | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 134 inch.-Lbs. | 214 inch.-Lbs. | 2" | 200 PSI | €279.85 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 6 | Buna n | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 907 inch.-Lbs. | 1542 inch.-Lbs. | 6" | 200 PSI | €595.33 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 4 | Buna n | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 200 PSI | €388.44 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 12 | Buna n | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 3300 inch.-Lbs. | 7071 inch.-Lbs. | 12 " | 200 PSI | €1,815.32 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 3 | Buna n | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 250 inch.-Lbs. | 387 inch.-Lbs. | 3" | 200 PSI | €304.40 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 18 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 8200 inch.-Lbs. | 13437 inch.-Lbs. | 18 " | 150 psi | €8,287.04 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 2 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 134 inch.-Lbs. | 214 inch.-Lbs. | 2" | 200 PSI | €321.05 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 14 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 3500 inch.-Lbs. | 7305 inch.-Lbs. | 14 " | 150 psi | €3,437.20 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 2 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 134 inch.-Lbs. | 214 inch.-Lbs. | 2" | 200 PSI | €401.12 | |
A | BF-03-121-1G-M2 2 1/2 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 190 inch.-Lbs. | 289 inch.-Lbs. | 2 1 / 2 " | 200 PSI | €618.32 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 2 1/2 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 190 inch.-Lbs. | 289 inch.-Lbs. | 2 1 / 2 " | 200 PSI | €424.12 | |
A | BF-03-121-10-M2 3 | EPDM | Sắt dễ uốn | - | 416 thép không gỉ | 250 inch.-Lbs. | 387 inch.-Lbs. | 3" | 200 PSI | €366.24 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 24 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 18680 inch.-Lbs. | 28020 inch.-Lbs. | 24 " | 150 psi | €18,764.70 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 4 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 200 PSI | €749.91 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 5 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 600 inch.-Lbs. | 959 inch.-Lbs. | 5" | 200 PSI | €485.14 | |
A | BF-03-121-10-M2 5 | EPDM | Sắt dễ uốn | - | 416 thép không gỉ | 600 inch.-Lbs. | 959 inch.-Lbs. | 5" | 200 PSI | €637.33 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 12 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 3300 inch.-Lbs. | 7071 inch.-Lbs. | 12 " | 200 PSI | €3,768.56 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 6 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 907 inch.-Lbs. | 1542 inch.-Lbs. | 6" | 200 PSI | €832.36 | |
A | BF-03-121-15-M2 12 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 3300 inch.-Lbs. | 7071 inch.-Lbs. | 12 " | 200 PSI | €1,815.32 | |
A | BF-03-121-10-M2 8 | EPDM | Sắt dễ uốn | - | 416 thép không gỉ | 1697 inch.-Lbs. | 2919 inch.-Lbs. | 8" | 200 PSI | €1,282.62 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 1697 inch.-Lbs. | 2919 inch.-Lbs. | 8" | 200 PSI | €1,845.46 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 8 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 1697 inch.-Lbs. | 2919 inch.-Lbs. | 8" | 200 PSI | €823.64 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 4 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 200 PSI | €585.84 | |
A | BF-03-121-15-M2 3 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 250 inch.-Lbs. | 387 inch.-Lbs. | 3" | 200 PSI | €444.72 | |
A | BF-03-121-10-M2 | EPDM | Sắt dễ uốn | - | 416 thép không gỉ | 190 inch.-Lbs. | 289 inch.-Lbs. | 2 1 / 2 " | 200 PSI | €336.90 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 20 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 10000 inch.-Lbs. | 17925 inch.-Lbs. | 20 " | 150 psi | €10,457.50 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 10 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 2500 inch.-Lbs. | 4857 inch.-Lbs. | 10 " | 200 PSI | €2,630.21 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 6 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 907 inch.-Lbs. | 1542 inch.-Lbs. | 6" | 200 PSI | €595.33 | |
A | BF-03-121-1G-M2 3 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 250 inch.-Lbs. | 387 inch.-Lbs. | 3" | 200 PSI | €643.67 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 16 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 5500 inch.-Lbs. | 10027 inch.-Lbs. | 16 " | 150 psi | €6,717.46 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 10 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 2500 inch.-Lbs. | 4857 inch.-Lbs. | 10 " | 200 PSI | €1,283.42 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 5 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 600 inch.-Lbs. | 959 inch.-Lbs. | 5" | 200 PSI | €876.73 | RFQ
|
BF03-121 Dòng Van bướm kiểu Lug
Van bướm kiểu vấu dòng Watts BF03-121 được sử dụng trong các ứng dụng kiểm soát chất lỏng để cung cấp giải pháp ngắt và kiểm soát dòng chảy đáng tin cậy trong HVAC, xử lý nước và các quy trình công nghiệp. Thiết kế của van cho phép lắp đặt và bảo trì dễ dàng nhờ kết nối kiểu vấu. Chúng đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu kiểm soát dòng chảy hiệu quả, giảm áp suất thấp và bịt kín đáng tin cậy. Các van bướm này có tay cầm đòn bẩy cho phép vận hành bằng tay để điều khiển nhanh chóng và dễ dàng. Chúng được trang bị ghế EPDM để nâng cao hiệu quả bịt kín và đảm bảo khả năng ngắt đáng tin cậy. Những van bướm này có cấu trúc sắt / sắt dễ uốn để tạo độ bền và khả năng phục hồi, khiến chúng phù hợp để xử lý nước uống được. Chúng hoạt động ở áp suất lên tới 200 psi và có sẵn các kích cỡ đầu vào là 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 và 24 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xe tải
- Phụ kiện Swage bóng và mái vòm
- Người lính
- Băng văn phòng trong suốt
- Cửa dốc
- Blowers
- Chổi lăn và khay
- Áo mưa
- Xe nâng và Phần đính kèm Xe nâng
- Ánh sáng trang web việc làm
- RITTAL Quạt sưởi có vỏ bọc cưỡng bức
- TSUBAKI Bánh xích # 25
- DIXON Van bi
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 120 Micron
- SPEARS VALVES PVC Grey Schedule 40 Khớp nối Tees, Ổ cắm x Ổ cắm x Fipt
- EATON Công tắc tơ DILK dòng Moeller
- KERN AND SOHN Ba lô dòng YTB
- ACCUFORM SIGNS áp phích an toàn
- HUMBOLDT chất hút ẩm khô
- WEG Mặt ODP C, động cơ một pha bể bơi và spa có hệ số dịch vụ thấp