WATTS BF-03-121-25-M2 Van bướm 2 vấu, 214 In. lbs. Mô-men xoắn, đầu vào 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bướm |
Vật liệu cơ thể | Bàn là |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Cv | 135 gpm |
Chất liệu đĩa | Đồng nhôm |
Mô-men xoắn vận hành khô | 214 inch.-Lbs. |
Kết nối đầu vào | Tháng Bảy |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | Tháng Bảy |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 176 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 200 PSI |
Mfr. Loạt | BF03-121 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Tháng Bảy |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Tháng Bảy |
Chất liệu ghế | Buna n |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Thiết kế van | Tháng Bảy |
Mô-men xoắn vận hành ướt | 134 inch.-Lbs. |
Mô hình | Chất liệu ghế | Vật liệu cơ thể | Loại điều khiển | Vật liệu trục | Mô-men xoắn vận hành ướt | Mô-men xoắn vận hành khô | Kích thước đầu vào | Tối đa Áp lực công việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-121-1G-M2 24 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 18680 inch.-Lbs. | 28020 inch.-Lbs. | 24 " | 150 psi | €18,764.70 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 16 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 5500 inch.-Lbs. | 10027 inch.-Lbs. | 16 " | 150 psi | €6,717.46 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 3 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 250 inch.-Lbs. | 387 inch.-Lbs. | 3" | 200 PSI | €643.67 | RFQ
|
BF-03-121-15-M2 4 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 200 PSI | €585.84 | |
BF-03-121-25-M2 4 | Buna n | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 200 PSI | €388.44 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 4 | EPDM | Bàn là | Người vận hành bánh răng | Thép không gỉ | 390 inch.-Lbs. | 644 inch.-Lbs. | 4" | 200 PSI | €749.91 | RFQ
|
BF-03-121-15-M2 5 | EPDM | Bàn là | Tay cầm đòn bẩy | Thép không gỉ | 600 inch.-Lbs. | 959 inch.-Lbs. | 5" | 200 PSI | €485.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.