Đĩa xích TSUBAKI # 25
Phong cách | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Đường kính trung tâm. | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Số răng | Bên ngoài Dia. | Đường kính quảng cáo. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | » » Pobierz Rodzina Rodzin 25 Apk na Androida | 1 / 4 " | 1-1 / 32 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 17 | 1.487 " | 1.361 " | €178.00 | |
A | » » Pobierz Rodzina Rodzin 25 Apk na Androida | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 15 | 1.326 " | 1.203 " | €170.00 | |
A | » » Pobierz Rodzina Rodzin 25 Apk na Androida | 1 / 4 " | 31 / 32 " | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 16 | 1.407 " | 1.282 " | €171.96 | |
A | » » Pobierz Rodzina Rodzin 25 Apk na Androida | 1 / 4 " | 1-1 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 18 | 1.568 " | 1.44 " | €183.09 | |
A | » » Pobierz Rodzina Rodzin 25 Apk na Androida | 3 / 8 " | 1-1 / 2 " | 5 / 8 " | 1" | 30 | 2.529 " | 2.392 " | €274.51 | |
A | » » Pobierz Rodzina Rodzin 25 Apk na Androida | 3 / 8 " | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 1" | 36 | 3.008 " | 2.868 " | €403.44 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đèn pha LED
- Kệ dây
- Bộ đục lỗ và đục lỗ
- Phụ kiện máy hút mùi nhà bếp thương mại
- Thợ hàn lưỡi
- dụng cụ thí nghiệm
- Đèn pin
- Máy hàn hồ quang và máy cắt Plasma Vật tư và phụ kiện
- Kiểm tra ô tô
- Chất lượng vỉa hè
- BRADLEY Tủ đựng quần áo
- LITTLE GIANT Xe tải nâng bệ hai kệ
- WALTER TOOLS Máy khoan Jobber 7/64 Inch 140 Carbide
- BUSSMANN Cầu chì KTU Series Class L
- WOODHEAD Dây cáp dòng 130209
- ANVIL Tees giảm tốc có rãnh
- MARTIN SPROCKET Ròng rọc định thời loại QD Bushed, H Belt Type
- CONRADER Van an toàn
- WESTWARD Cờ lê lục giác, 6 mm
- BROWNING Bộ hạn chế mô-men xoắn dòng TP50H