vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flange Bearing, 2-Bolt, With Ball Bearing Insert, 1-1/2 Inch Bore Dia. | CD3URD 406U57

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flange Bearing, 2-Bolt, With Ball Bearing Insert, 1-1/2 Inch Bore Dia.

Trong kho
Khoản mục: CD3URD Model: SUCFL208-24CCFG1Tham chiếu chéo: 406U57
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
€927.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 2 bu lông
Kích thước Bolt1 / 2 "
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Công suất tải động5130 lb
Kết thúcChưa xong
Vật liệu vỏThép không gỉ
Chèn vật liệu440C thép không gỉ
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnMỡ rắn FDA / USDA-H1
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm5-11 / 16 "
Chiều cao tổng thể6.75 "
Chiều dài tổng thể3 15 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2.125 "
Khả năng tải tĩnh4090 lb
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 212 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.52

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltTrung tâm lỗ lắpGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-3 / 4MFG1 2-13 / 32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Vòng bi gắn mặt bích27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€176.89
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1MFG1 1 inch 2-3 / 4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Vòng bi gắn mặt bích15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€204.15
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.3 / 16MFG1 3-9 / 32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Vòng bi gắn mặt bích29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€258.43
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 3-25 / 32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Vòng bi gắn mặt bích33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€295.22
Vòng bi gắn bích NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 Tải trọng 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Vòng bi gắn mặt bích33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€284.06
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 4-1 / 8 in W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Vòng bi gắn mặt bích33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€322.39
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.3 / 4MFG1 4-3 / 8 in W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Vòng bi gắn mặt bích33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€350.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flange Bearing, 2-Bolt, With Ball Bearing Insert, 1-1/2 Inch Bore Dia.
€927.26 /đơn vị