Ntn Ucflu-1.3/4mfg1 | Vòng bi gắn mặt bích 4-3/8 In W | 35jf35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.3 / 4MFG1 4-3 / 8 in W | AG4ZNB 35JF35

NTN Vòng bi gắn mặt bích UCFLU-1.3/4MFG1 4-3/8 in W

Trong kho
Khoản mục: AG4ZNB phần: UCFLU-1.3 / 4MFG1Tham chiếu chéo: 35JF35
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
€302.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mangThép
Loại mangKhông cần bảo dưỡng bôi trơn vĩnh viễn
Kích thước lỗ bu lông33 / 64 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1.75 "
Công suất tải động7,350 lb
Kết thúcÔxít
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp5-27 / 32 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể2 9 / 64 "
Chiều dài tổng thể7 3 / 32 "
Chiều rộng tổng thể4.375 "
Khả năng tải tĩnh4,590 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 95 độ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.08
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8483204040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltTrung tâm lỗ lắpGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-3 / 4MFG1 2-13 / 32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Vòng bi gắn mặt bích27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€167.46
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1MFG1 1 inch 2-3 / 4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Vòng bi gắn mặt bích15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€187.52
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.3 / 16MFG1 3-9 / 32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Vòng bi gắn mặt bích29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€235.28
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 3-25 / 32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Vòng bi gắn mặt bích33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€252.72
Vòng bi gắn bích NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 Tải trọng 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Vòng bi gắn mặt bích33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€268.96
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 4-1 / 8 in W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Vòng bi gắn mặt bích33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€302.93
Vòng bi gắn mặt bích NTN UCFLU-1.15 / 16MFG1 4-9 / 16 in W | AG4ZNC 35JF36 UCFLU-1.15 / 16MFG1Vòng bi gắn mặt bích43 / 64 "5 / 8 "6.187 "-2 25 / 64 "7 15 / 32 "4 9 / 16 "€374.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi gắn mặt bích UCFLU-1.3/4MFG1 4-3/8 in W
€302.36 /đơn vị