NTN 7310BL1G Vòng bi góc 40 độ 50mm Đường kính 110 Od
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc tiếp xúc bóng |
ABEC Dung sai | 1 |
Đường kính lỗ khoan. | 50mm |
Vật liệu lồng | Đồng thau gia công |
Góc tiếp xúc (Bằng cấp) | 40 |
Công suất tải động | 68058 N |
Tối đa RPM | 6000 |
Bên ngoài Dia. | 110mm |
Khả năng tải tĩnh | 48041 N |
Nhiệt độ. Phạm vi | -13 đến 250 F |
Chiều rộng | 27mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 8482105028 |
Quốc gia | JP |
Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Vật liệu lồng | Công suất tải động | Tối đa RPM | Bên ngoài Dia. | Khả năng tải tĩnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7202BG | 15mm | Ép thép | 8363 N | 18,000 | 35mm | 4359 N | 11mm | €78.44 | |
7203BG | 17mm | Ép thép | 11032 N | 17,000 | 40mm | 6094 N | 12mm | €77.61 | |
7203BL1G | 17mm | Đồng thau gia công | 11032 N | 17,000 | 40mm | 6094 N | 12mm | €85.79 | |
7204BG | 20mm | Ép thép | 13300 N | 15,000 | 47mm | 7695 N | 14mm | €90.58 | |
7205BG | 25mm | Ép thép | 14679 N | 12,000 | 52mm | 9386 N | 15mm | €109.13 | |
7206BG | 30mm | Ép thép | 20462 N | 11,000 | 62mm | 13567 N | 16mm | €116.46 | |
7207BG | 35mm | Ép thép | 27134 N | 9300 | 72mm | 18460 N | 17mm | €140.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.