Ntn 7204bg | Vòng bi góc 40 độ 20mm Đường kính 47mm Od | 4zxy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN 7204BG Vòng bi góc 40 độ 20mm Lỗ khoan 47mm Od | AE2YGJ 4ZXY6

NTN 7204BG Vòng bi góc 40 độ 20mm Đường kính 47mm Od

Trong kho
Khoản mục: AE2YGJ phần: 7204BGTham chiếu chéo: 4ZXY6
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
€90.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc tiếp xúc bóng
ABEC Dung sai1
Đường kính lỗ khoan.20mm
Vật liệu lồngÉp thép
Góc tiếp xúc (Bằng cấp)40
Công suất tải động13300 N
Tối đa RPM15,000
Bên ngoài Dia.47mm
Khả năng tải tĩnh7695 N
Nhiệt độ. Phạm vi-13 đến 250 F
Chiều rộng14mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8482105028
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Vật liệu lồngCông suất tải độngTối đa RPMBên ngoài Dia.Khả năng tải tĩnhChiều rộngGiá cả
NTN 7202BG Vòng bi góc 40 độ 15mm Lỗ khoan 35mm Od | AE2YGF 4ZXY3 7202BG15mmÉp thép8363 N18,00035mm4359 N11mm€78.44
NTN 7203BG Vòng bi góc 40 độ 17mm Lỗ khoan 40mm Od | AE2YGG 4ZXY4 7203BG17mmÉp thép11032 N17,00040mm6094 N12mm€77.61
NTN 7203BL1G Vòng bi góc 40 độ 17mm Lỗ khoan 40mm Od | AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17mmĐồng thau gia công11032 N17,00040mm6094 N12mm€85.79
NTN 7205BG Vòng bi góc 40 độ 25mm Lỗ khoan 52mm Od | AE2YGL 4ZXY8 7205BG25mmÉp thép14679 N12,00052mm9386 N15mm€109.13
NTN 7206BG Vòng bi góc 40 độ 30mm Lỗ khoan 62mm Od | AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30mmÉp thép20462 N11,00062mm13567 N16mm€116.46
NTN 7207BG Vòng bi góc 40 độ 35mm Đường kính 72mm Od | AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35mmÉp thép27134 N930072mm18460 N17mm€140.96
NTN 7208BG Vòng bi góc 40 độ 40mm Lỗ khoan 80mm Od | AE2YGT 4ZXZ5 7208BG40mmÉp thép32027 N830080 mm22908 N18mm€167.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 7204BG Vòng bi góc 40 độ 20mm Đường kính 47mm Od
€90.58 /đơn vị