A B Môi trường ứng dụng: Môi trường công nghiệp , Màu sắc: Đen , Kết nối: Thiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông , Nhiệm vụ: Nặng , Cấp: Đặc điểm kỹ thuật , Chiều cao: 2.23 " , Đánh giá IP: 20 , Chiều dài: 3.28 " , Vật liệu: Nhựa nhiệt dẻo / Composite , Kiểu lắp: Thùng , Số lượng nhóm: 1 , Số cực: 2 cực , Số lượng dây: Nối đất 3 dây , Nhiệt độ hoạt động.: Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động , Loại ổ cắm: Độc thân , Giai đoạn: Giai đoạn đơn , Chỉ số sức mạnh: Không , Tăng áp: Không , Vôn: 250 VAC , Đánh giá điện áp: 250 V , Chiều rộng: 2.25 " , Kích thước dây: # 12 AWG đến # 4 AWG , Phương pháp nối dây: Mặt sau và mặt bên