Hubbell Wiring Device-kellems Hbl9367 | Ổ cắm lưỡi thẳng, Nối đất 2-p 3-w, 50a 250v, 6-50r, Đen, 1 Pk | 5z897 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL9367 Ổ Cắm Lưỡi Thẳng, Nối Đất 2P 3W, 50A 250V, 6-50R, Đen, 1 Pk | AE7LHC 5Z897

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 Ổ cắm lưỡi thẳng, Nối đất 2-P 3-W, 50A 250V, 6-50R, Màu đen, 1 Hộp

Trong kho
Khoản mục: AE7LHC phần: HBL9367Tham chiếu chéo: 5Z897
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
€109.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm gắn kết xả
amps50
MàuĐen
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Đánh giá hiện tạiCác 50
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụNặng
LớpĐặc điểm kỹ thuật
Chiều cao2.23 "
HP3
Đánh giá IP20
Chiều dài3.28 "
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo / Composite
Tối đa HP3
Cấu hình NEMA6-50R
NEMA Đánh giá6-50R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dâyNối đất 3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
UPC994141815978
điện áp250 VAC
Xếp hạng điện áp250 V
Công suất12500 W
Chiều rộng2.25 "
Kích thước dây# 12 AWG đến # 4 AWG
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐánh giá hiện tạiHPTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL9330 Ổ Cắm Lưỡi Thẳng, Nối Đất 2-P 3-W, 30A 250V, 6-30R, Đen, 1 Pk | AE7LHA 5Z895 HBL933030Các 30226-30R6-30R€93.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 Ổ cắm lưỡi thẳng, Nối đất 2-P 3-W, 50A 250V, 6-50R, Màu đen, 1 Hộp
€109.15 /đơn vị