Ntn 6304ft150 | Vòng bi cầu xuyên tâm Thép kín 15mm W | 13w889 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN 6304FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 15mm W | AA6GAX 13W889

NTN 6304FT150 Vòng bi hướng tâm Thép kín 15mm W

Trong kho
Khoản mục: AA6GAX phần: 6304FT150Tham chiếu chéo: 13W889
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
€98.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangNiêm phong
Đường kính lỗ khoan.20mm
Khoan dung+ 0 / -10 micron
Vật liệu lồngThép
Công suất tải động3,600 lb
Bôi trơnChào Temp
Tối đa RPM8,600
Bên ngoài Dia.52mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -13 micron
Vật liệu con dấuViton
Vật liệu khiênThép
Khả năng tải tĩnh1,800 lb
Nhiệt độ. Phạm vi230 độ đến 250 độ F
Chiều rộng15mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8482105048
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Khoan dungDia ngoài. Lòng khoan dungVật liệu con dấuVật liệu khiênKhả năng tải tĩnhNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NTN 6004FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -11 micronVitonThép1,100 lb230 độ đến 250 độ F€109.33
NTN 6005FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -11 micronVitonThép1,300 lb230 độ đến 250 độ F€105.62
NTN 6006FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -13 micronVitonThép1,900 lb230 độ đến 250 độ F€129.53
NTN 6201FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 micron+ 0 / -11 micronVitonThép700 lb230 độ đến 250 độ F€68.33
NTN 6305FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 micron+ 0 / -13 micronVitonThép2,700 lb230 độ đến 250 độ F€122.33
NTN 6202FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 micron+ 0 / -11 micronVitonThép850 lb230 độ đến 250 độ F€70.60
NTN 6203FT150 Vòng bi xuyên tâm Thép kín 14mm W | AA6GBA 13W892 6203FT15047mm17mm+ 0 / -8 micron+ 0 / -11 micronVitonThép1,100 lb230 độ đến 250 độ F€81.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 6304FT150 Vòng bi hướng tâm Thép kín 15mm W
€98.48 /đơn vị