VESTIL Cổng Nâng An Toàn SLG-6, Kích Thước 72 x 43 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | hàng rào bến tàu |
Chiều cao cánh tay hạ xuống | 43.75 " |
Chiều cao cánh tay nâng lên | 111 " |
Chiều dài cánh tay | 72 " |
Chiều dài tấm đế | 4" |
Chiều rộng tấm đế | 4" |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 4" |
Chiều cao | 43.75 " |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 1" |
Chiều rộng cổng hạ xuống | 6 ft. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Gắn lỗ Dia. | 7 / 16 " |
Chiều dài tấm | 6 Trong. |
Chiều rộng tấm | 6 Trong. |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng thủy lực |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-slg-6.pdf |
Chiều dài bảo lãnh trên có thể sử dụng | 42 5 / 8 " |
Chiều rộng | 73.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9 |
Chiều cao tàu (cm) | 109.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao cánh tay nâng lên | Chiều dài cánh tay | Chiều rộng cổng hạ xuống | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG-10 | 159 " | 114 " | 10 ft. | 121.75 " | €1,025.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.