Norton Abrasives 61463624394 | Điểm gắn thủy tinh hóa 3/4 X 1 Inch 60g | 2d826 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 61463624394 Điểm gắn thủy tinh 3/4 x 1 Inch 60g | AB9GQK 2D826

NORTON ABRASIVES 61463624394 Điểm gắn bằng kính 3/4 x 1 inch 60g

Trong kho
Khoản mục: AB9GQK phần: 61463624394Tham chiếu chéo: 2D826
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
€4.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm gắn thủy tinh
Vật liệu mài mònOxit nhôm
đường kính3 / 4 "
LớpTrung bình
Bụi bặm60
Tối đa RPM39370
Hình dạngA23
Đường trục chính.1 / 4 "
bề dầy1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS6804226000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhLớpBụi bặmTối đa RPMHình dạngbề dầyGiá cả
NORTON ABRASIVES 61463624418 Đường kính điểm gắn 7/16 inch Hình dạng B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "€3.62
NORTON ABRASIVES 61463624466 Đường kính điểm gắn 1/2 inch Hình dạng B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121Banh€3.54
NORTON ABRASIVES 61463624474 Đường kính điểm gắn Hình dạng 1/8 inch B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124Banh€3.64
NORTON ABRASIVES 61463624380 Điểm gắn kết thủy tinh 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Trung bình6030560A41.25 "€6.65
NORTON ABRASIVES 61463624382 Điểm gắn thủy tinh 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Trung bình6045000A51.125 "€5.78
NORTON ABRASIVES 61463624385 Điểm gắn kết thủy tinh 7/8 x 2 Inch 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Trung bình6019860A112"€7.00
NORTON ABRASIVES 61463624391 Điểm gắn thủy tinh 1/4 X1-1/16 Inch 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Trung bình6072750A151-1 / 16 "€5.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624394 Điểm gắn bằng kính 3/4 x 1 inch 60g
€4.50 /đơn vị