Norton Abrasives 61463624418 | Gắn điểm Dia. Hình 7/16 Inch B51 | 15k114 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 61463624418 Đường kính điểm gắn 7/16 inch Hình dạng B51 | AA7AFB 15K114

NORTON ABRASIVES 61463624418 Đường kính điểm gắn 7/16 inch Hình dạng B51

Trong kho
Khoản mục: AA7AFB phần: 61463624418Tham chiếu chéo: 15K114
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
€3.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm gắn thủy tinh
Vật liệu mài mònOxit nhôm
đường kính7 / 16 "
LớpP
Bụi bặm60
Tối đa RPM45370
Hình dạngB51
Đường trục chính.1 / 8 "
bề dầy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS6804226000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhLớpBụi bặmTối đa RPMHình dạngbề dầyGiá cả
NORTON ABRASIVES 61463624466 Đường kính điểm gắn 1/2 inch Hình dạng B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121Banh€3.54
NORTON ABRASIVES 61463624474 Đường kính điểm gắn Hình dạng 1/8 inch B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124Banh€3.64
NORTON ABRASIVES 61463624380 Điểm gắn kết thủy tinh 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "Trung bình6030560A41.25 "€6.65
NORTON ABRASIVES 61463624382 Điểm gắn thủy tinh 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "Trung bình6045000A51.125 "€5.78
NORTON ABRASIVES 61463624385 Điểm gắn kết thủy tinh 7/8 x 2 Inch 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "Trung bình6019860A112"€7.00
NORTON ABRASIVES 61463624391 Điểm gắn thủy tinh 1/4 X1-1/16 Inch 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "Trung bình6072750A151-1 / 16 "€5.36
NORTON ABRASIVES 61463624392 Điểm gắn kính cường lực 1 x 1 Inch 60g | AB9GQJ 2D825 614636243921"Trung bình6034500A211"€4.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624418 Đường kính điểm gắn 7/16 inch Hình dạng B51
€3.62 /đơn vị