Máy đóng cửa Norton Ps8300st X 689 | Máy đóng cửa 4avc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đóng Cửa Thủy Lực NORTON PS8300ST x 689 Slim Line Cover | AD6VEB 4AVC3

NORTON PS8300ST x 689 Bộ đóng cửa thủy lực Slim Line Cover

Trong kho
Khoản mục: AD6VEB phần: PS8300ST x 689Tham chiếu chéo: 4AVC3
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
€395.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Vật liệu cánh tayNhôm
Loại cánh tayĐường trượt, Dừng (Đẩy) bên
Hiệu suất gần hơnNhiệm vụ tiêu chuẩn
Loại gần hơnMở Không Giữ
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
MàuĐồng đen
Giao cửaKhông cầm tay
Chiều rộng cửa bên ngoài54 "
Kết thúcNhôm
Chiều cao nhà ở2.875 "
Chiều dài nhà ở13 "
Chiều rộng nhà ở2.125 "
Chiều rộng cửa bên trong54 "
Tối đa Mở cửa110 Degrees
Phong cách gắn kếtĐường trượt, Mặt đẩy
Chiếu từ tường2-1 / 8 "
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 1 đến 6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.29
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)62.99
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8302413000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Gắn phần cứng (Bao gồm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cánh tayMàuKết thúcChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởChiều rộng nhà ởPhong cách gắn kếtGiá cả
Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP8301 x 690 Đồng không tay | AA8UEK 1ABK1 CLP8301x690Closer Plus (R)Đồng đenĐồng đen2.5 "13 "2.75 "Khung đầu€445.42
Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP8301 x 689 Nhôm không tay | AA8UEL 1ABK2 CLP8301x689Closer Plus (R)Đồng đenNhôm2.5 "13 "2.75 "Khung đầu€445.42
Máy đóng cửa NORTON 1601BFXAL | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALTiêu chuẩn, Kích thước từ 1 đến 4, Không có rào cản, ADANhômNhôm2.625 "9.75 "2.875 "Khung đầu€252.38
Máy đóng cửa NORTON 1601BFXBR | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRTiêu chuẩn, Kích thước từ 1 đến 4, Không có rào cản, ADAĐồng đenĐồng đen2.625 "9.75 "2.875 "Khung đầu€252.38
Máy đóng cửa thủy lực NORTON 8501XAL | AB3DQY 1RM41 8501XALTiêu chuẩnNhômNhôm2.5 "13 "2.125 "Khung đầu€367.12
Máy đóng cửa thủy lực NORTON 8501XBR | AB3DQZ 1RM42 8501XBRTiêu chuẩnĐồng đenĐồng đen2.5 "13 "2.125 "Khung đầu€367.12
Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP8301-TXSA | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)NhômNhôm2.5 "13 "2.75 "Khung đầu€317.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON PS8300ST x 689 Bộ đóng cửa thủy lực Slim Line Cover
€395.93 /đơn vị