Máy đóng cửa Norton Clp8301 X 689 | Tay đóng cửa thủy lực bằng nhôm không tay | 1abk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP8301 x 689 Nhôm không tay | AA8UEL 1ABK2

NORTON Máy đóng cửa thủy lực CLP8301 x 689 Nhôm không tay

Trong kho
Khoản mục: AA8UEL phần: CLP8301 x 689Tham chiếu chéo: 1ABK2
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
€445.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Loại cánh tayCloser Plus (R)
Hiệu suất gần hơnNhiệm vụ tiêu chuẩn
Loại gần hơnMở Không Giữ
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
MàuĐồng đen
Giao cửaKhông cầm tay
Chiều rộng cửa bên ngoài48 "
Kết thúcNhôm
Chiều cao nhà ở2.5 "
Chiều dài nhà ở13 "
Chiều rộng nhà ở2.75 "
Chiều rộng cửa bên trong54 "
Tối đa Mở cửa110 Degrees
Phong cách gắn kếtKhung đầu
Chiếu từ tường2-3 / 4 "
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 1 đến 6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.36
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8302413000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cánh tayMàuKết thúcChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởChiều rộng nhà ởPhong cách gắn kếtGiá cả
Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP8301 x 690 Đồng không tay | AA8UEK 1ABK1 CLP8301x690Closer Plus (R)Đồng đenĐồng đen2.5 "13 "2.75 "Khung đầu€445.42
Máy đóng cửa NORTON 1601BFXAL | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALTiêu chuẩn, Kích thước từ 1 đến 4, Không có rào cản, ADANhômNhôm2.625 "9.75 "2.875 "Khung đầu€252.38
Máy đóng cửa NORTON 1601BFXBR | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRTiêu chuẩn, Kích thước từ 1 đến 4, Không có rào cản, ADAĐồng đenĐồng đen2.625 "9.75 "2.875 "Khung đầu€252.38
Máy đóng cửa thủy lực NORTON 8501XAL | AB3DQY 1RM41 8501XALTiêu chuẩnNhômNhôm2.5 "13 "2.125 "Khung đầu€367.12
Máy đóng cửa thủy lực NORTON 8501XBR | AB3DQZ 1RM42 8501XBRTiêu chuẩnĐồng đenĐồng đen2.5 "13 "2.125 "Khung đầu€367.12
Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP8301-TXSA | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)NhômNhôm2.5 "13 "2.75 "Khung đầu€317.86
Máy đóng cửa thủy lực NORTON CLP8300-TXBR | AB3DRK 1RM65 CLP8300-TXBRCloser Plus (R)Đồng đenĐồng đen2.5 "13 "2.75 "Khung đầu€317.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON Máy đóng cửa thủy lực CLP8301 x 689 Nhôm không tay
€445.42 /đơn vị