North American 20574 | Tập tay số 16M | 36uw26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTH AMERICAN 20574 Vòi Tay Số 16 M

Trong kho
Khoản mục: AG6PCA phần: 20574Tham chiếu chéo: 36UW26
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
€102.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcKhông tráng / Sáng
Danh sách số20574
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3 13 / 16 "
Pitch2.00mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngMạ
Chân Địa.0.48 "
Kích thước máyM16
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.22
Chiều dài tàu (cm)9.68
Chiều rộng tàu (cm)1.22
Mã HS8207403000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
BẮC MỸ 15869 Tay Tap 3/8 inch UNS | AG6PAF 36UV83 15869Chạm đáy1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B€82.75
BẮC MỸ 16360 Tay Tap 5/8 inch UNEF | AG6PAG 36UV84 16360Chạm đáy1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B€116.14
BẮC MỸ 20912 Tay Tap No.5 M | AG6PAJ 36UV86 20912Phích cắm20912222mmSố liệu tốt60mm0.50mm6H€122.51
BẮC MỸ 15132 Tay Tap No.6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132Phích cắm15132211 / 16 "NC2"32Mạ€26.78
BẮC MỸ 15192 Tay Tap No.8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192Phích cắm1519223 / 4 "NC2.125 "32Mạ€27.02
BẮC MỸ 15216 Tay Tap No.8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216Phích cắm1521623 / 4 "NS2.125 "403B€79.45
BẮC MỸ 15384 Tay Tap No.12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384Phích cắm15384215 / 16 "NEF2.375 "323B€50.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTH AMERICAN 20574 Vòi Tay Số 16 M
€102.76 /đơn vị