North American 16360 | Chạm tay 5/8 inch Unef | 36uv84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTH AMERICAN 16360 Tay bấm 5/8 inch UNEF

Trong kho
Khoản mục: AG6PAG phần: 16360Tham chiếu chéo: 36UV84
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
€116.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcKhông tráng / Sáng
Danh sách số16360
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể3 13 / 16 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2B
Chân Địa.0.48 "
Kích thước máy5 / 8 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
Loại sợiNEF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.22
Chiều dài tàu (cm)9.68
Chiều rộng tàu (cm)1.22
Mã HS8207403000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
BẮC MỸ 15869 Tay Tap 3/8 inch UNS | AG6PAF 36UV83 15869Chạm đáy1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B€82.75
BẮC MỸ 20912 Tay Tap No.5 M | AG6PAJ 36UV86 20912Phích cắm20912222mmSố liệu tốt60mm0.50mm6H€122.51
BẮC MỸ 15132 Tay Tap No.6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132Phích cắm15132211 / 16 "NC2"32Mạ€26.78
BẮC MỸ 15192 Tay Tap No.8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192Phích cắm1519223 / 4 "NC2.125 "32Mạ€27.02
BẮC MỸ 15216 Tay Tap No.8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216Phích cắm1521623 / 4 "NS2.125 "403B€79.45
BẮC MỸ 15384 Tay Tap No.12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384Phích cắm15384215 / 16 "NEF2.375 "323B€50.15
BẮC MỸ 15534 Tay Tap 1/4 inch UNS | AG6PAR 36UV93 15534Phích cắm1553421"NS2.5 "243B€63.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTH AMERICAN 16360 Tay bấm 5/8 inch UNEF
€116.14 /đơn vị