Norgren M24250418 | Lục giác ngoài liên minh thẳng - Pk10 | 1lrp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORGREN M24250418 Lục giác bên ngoài liên kết thẳng - Gói 10 | AB2FDU 1LRP6

NORGREN M24250418 Lục giác ngoài liên kết thẳng - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB2FDU phần: M24250418Tham chiếu chéo: 1LRP6
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
€29.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi Hex
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolybutylen
Màutrắng
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với Hex bên ngoài

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi thẳng NORGREN M01250418 Ống 4mm x Mnpt - Gói 10 | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm€29.90
Bộ chuyển đổi thẳng NORGREN M01250618 Ống 6mm x Mnpt - Gói 10 | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm€26.96
Bộ chuyển đổi thẳng NORGREN M012A0418 Ống 4mm x Mnpt - Gói 10 | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm€30.84
Bộ chuyển đổi thẳng NORGREN M012A0618 Ống 6mm x Mnpt - Gói 10 | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm€39.01
NORGREN M02250403 Bộ chuyển đổi nam bên ngoài Hex Push Inch - Gói 10 | AB2FBP 1LRD6 M022504038mmM34mm€40.71
NORGREN M02250405 Bộ chuyển đổi nam bên ngoài Hex Push Inch - Gói 10 | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm€40.66
NORGREN M02250406 Bộ chuyển đổi nam bên ngoài Hex Push Inch - Gói 10 | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm€40.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORGREN M24250418 Lục giác ngoài liên kết thẳng - Gói 10
€29.18 /đơn vị