Norgren M20200402 | Liên Giảm 1/4 X 5/32 Inch - Pk10 | 1lrh5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORGREN M20200402 Giảm Liên minh 1/4 x 5/32 Inch - Gói 10 | AB2FCP 1LRH5

NORGREN M20200402 Liên kết giảm 1/4 x 5/32 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB2FCP phần: M20200402Tham chiếu chéo: 1LRH5
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
€46.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm liên minh thẳng
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPolybutylen
Màutrắng
Kiểu kết nốiống
Max. Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 4 "x 5 / 32"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200035
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước ốngGiá cả
NORGREN M00200604 Giảm liên hợp thẳng 6 x 4mm - Gói 10 | AB2FBB 1LRB7 M00200604ống6 mm x mm 4€61.31
NORGREN M20200201 Giảm Liên minh 5/32 x 1/8 Inch - Gói 10 | AB2FCL 1LRH2 M20200201ống5 / 32 "x 1 / 8"€42.37
NORGREN M20200401 Giảm Liên minh 1/4 x 1/8 Inch - Gói 10 | AB2FCN 1LRH4 M20200401Ống x Ống1 / 4 "x 1 / 8"€43.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORGREN M20200402 Liên kết giảm 1/4 x 5/32 inch - Gói 10
€46.34 /đơn vị