Nibco U6072lt 3/4 | Khuỷu tay 90 Bán kính dài 3/4 inch 7/8 In | 5p076 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO U6072LT 3/4 Khuỷu tay 90 Bán kính Dài 3/4 Inch 7/8 In | AE4YLG 5P076

NIBCO U6072LT Khuỷu tay 3/4 90 Bán kính dài 3/4 Inch 7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4YLG phần: U6072LT 3/4Tham chiếu chéo: 5P076
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
€11.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ, Bán kính dài
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiFTG x C
Max. Sức ép582 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO U6072LT 1/4 khuỷu tay 90 Bán kính dài 1/4 inch 3/8 In | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x C912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€7.56
NIBCO U6072LT 1/2 Khuỷu tay 90 Bán kính Dài 1/2 Inch 5/8 In | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x C722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€8.24
NIBCO U6072LT 5/8 Khuỷu tay 90 Bán kính Dài 5/8 Inch 3/4 In | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C631 psi @ 100 độ F3 / 4 "5 / 8 "€11.68
NIBCO U6072LT 11/4 Khuỷu tay 90 Bán kính Dài 1-1 / 4 In | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x C439 psi @ 100 độ F1.375 "1.25 "€22.97
NIBCO U607LT 1/8 Elbow 90 Bán kính Dài Wrot Đồng | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8C x C912 psi @ 100 độ F1 / 4 "1 / 8 "€7.46
NIBCO U607LT 1/4 khuỷu tay 90 bán kính dài Wrot Đồng | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4C x C912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€6.20
NIBCO U607LT 5/16 Elbow 90 Dài Bán kính Wrot Đồng | AE4YLQ 5P085 U607LT 5/16C x C779 psi @ 100 độ F5 / 16 "5 / 16 "€7.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO U6072LT Khuỷu tay 3/4 90 Bán kính dài 3/4 Inch 7/8 In
€11.47 /đơn vị