NIBCO K355710 Mặt bích tủ phẳng DWV, Kích thước 4 x 3 inch, Chiều dài 2-3/4 inch, PVC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
741 1 | Mặt bích | 105 psi @ 100 độ F | 1.125 " | 1" | €48.16 | ||
741 2 | Mặt bích | 100 psi @ 100 độ F | 2.125 " | 2" | €109.04 | ||
741 3 | Mặt bích | 95 psi @ 100 độ F | 3.125 " | 3" | €136.93 | ||
741 1 1 / 4 | Mặt bích | 105 psi @ 100 độ F | 1.375 " | 1.25 " | €50.57 | ||
741 1 1 / 2 | Mặt bích | 100 psi @ 100 độ F | 1.625 " | 1.5 " | €81.73 | ||
741 2 1 / 2 | Mặt bích | 100 psi @ 100 độ F | 2.625 " | 2.5 " | €139.36 | ||
K355490 | Mặt bích | - | - | - | €34.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.