Nibco 741 2 1/2 | Mặt bích Đồng đúc Mặt bích CX 2-1/2 In | 1wlj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 741 2 1/2 Mặt bích Đồng C x Mặt bích 2-1 / 2 In | AB4AQD 1WLJ1

NIBCO 741 2 1/2 Mặt bích Đồng đúc C x Mặt bích 2-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB4AQD phần: 741 2 1/2Tham chiếu chéo: 1WLJ1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€139.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Kiểu kết nốiC x mặt bích
Max. Sức ép100 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.2.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F
Kích thước ống2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 741 1 mặt bích Đồng C x Mặt bích 1 In | AB4APY 1WLH5 741 1Mặt bích105 psi @ 100 độ F1.125 "1"€48.16
NIBCO 741 2 Mặt bích Đúc đồng C x Mặt bích 2 In | AB4APZ 1WLH6 741 2Mặt bích100 psi @ 100 độ F2.125 "2"€109.04
NIBCO 741 3 mặt bích Đồng C x Mặt bích 3 In | AB4AQA 1WLH7 741 3Mặt bích95 psi @ 100 độ F3.125 "3"€136.93
NIBCO 741 1 1/4 Mặt bích Đồng C x Mặt bích 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4Mặt bích105 psi @ 100 độ F1.375 "1.25 "€50.57
NIBCO 741 1 1/2 Mặt bích Đồng C x Mặt bích 1-1 / 2 In | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Mặt bích100 psi @ 100 độ F1.625 "1.5 "€81.73
NIBCO K355490 Mặt bích tủ có thể điều chỉnh, PVC | BU4NWC K355490Mặt bích---€34.61
RFQ
NIBCO K355500 Mặt bích tủ có mặt bích, Kích thước 4 x 3 inch, Chiều dài 2-3/4 inch, PVC | BU4NWH K355500Mặt bích---€28.92
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 741 2 1/2 Mặt bích Đồng đúc C x Mặt bích 2-1/2 In
€139.36 /đơn vị