Nibco C617 11/2 | Cap Wrot Copper C 1-1/2 Inch 1-1/2 In | 5p125 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO C617 11/2 Cap Wrot Đồng C 1-1 / 2 Inch 1-1 / 2 In | AE4YNG 5P125

NIBCO C617 11/2 Cap Wrot Copper C 1-1/2 Inch 1-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4YNG phần: C617 11/2Tham chiếu chéo: 5P125

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€10.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC
Max. Sức ép408 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 617 21/2 Cap Wrot Đồng C 2-1 / 2 Inch 2-1 / 2 In | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100 độ F2.625 "2.5 "€57.82
NIBCO 617 4 Cap Wrot Đồng C 4 Inch 4 Inch 4-1 / 8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100 độ F4.125 "4"€145.43
NIBCO 617 1/4 Cap Wrot Coper C 1/4 Inch 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200 độ F3 / 8 "1 / 4 "€1.81
NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Đồng C 5/8 Inch 5/16 Inch 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200 độ F3 / 4 "5 / 8 "€3.32
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200 độ F1 / 2 "3 / 8 "€2.80
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Đồng C 1/8 inch 3/4 inch 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200 độ F1 / 4 "1 / 8 "€2.80
NIBCO U617 1/2 Cap Wrot Đồng C 1/2 Inch 1/2 Inch 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1 / 2722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€1.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO C617 11/2 Cap Wrot Copper C 1-1/2 Inch 1-1/2 In
€10.20 /đơn vị