JANCY Chốt thí điểm SC02R cho máy cắt cacbua D cắt 2 inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin thí điểm |
Độ sâu cắt | 2" |
Thiết kế | Đối với máy cắt có đầu xiên 3/4 "Shank cacbua với độ sâu cắt 2" |
Chân Địa. | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8466100130 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu cắt | Thiết kế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SC01R | 1" | Đối với máy cắt có đầu xiên 3/4 "Shank cacbua với độ sâu cắt 1" | €3.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.