Các khớp nối đẩy-để kết nối SNAP-TITE 71 Series
Phong cách | Mô hình | Vật liệu con dấu | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Kích thước chủ đề | Tốc độ dòng | Mục | Chiều dài | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-3N16-16EF | tốt | 1" | UNF | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | Núm ty ghép thủy lực | 3 15 / 64 " | 7500 psi | €178.93 | |
B | 71-3C8-8EF | tốt | 1 / 2 " | UNF | 3 / 4 "-16 | 20 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | 2 49 / 64 " | 10,000 psi | €166.07 | |
A | 71-3N16-20EF | tốt | 1" | UNF | 1-5 / 8 "-12 | 60 gpm | Núm ty ghép thủy lực | 3 15 / 64 " | 7500 psi | €240.44 | |
B | 71-3C16-16EF | tốt | 1" | UNF | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | 3 21 / 64 " | 7500 psi | €383.50 | |
A | 71-3N12-12EF | tốt | 3 / 4 " | UNF | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | Núm ty ghép thủy lực | 2 31 / 32 " | 7500 psi | €120.59 | |
B | 71-3C6-4F | tốt | 3 / 8 " | NPTF | 1 / 4 "-18 | 5 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | 2 23 / 64 " | 10,000 psi | €141.68 | |
B | 71-3C12-12EF | tốt | 3 / 4 " | UNF | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | 3 3 / 64 " | 7500 psi | €201.93 | |
B | 71-3C6-6EF | tốt | 3 / 8 " | UNF | 3 / 4 "-16 | 12 GPM | Thân bộ ghép thủy lực | 2 23 / 64 " | 10,000 psi | €116.97 | |
A | 71-3N6-6EF | tốt | 3 / 8 " | UNF | 3 / 4 "-16 | 12 GPM | Núm ty ghép thủy lực | 2 21 / 64 " | 10,000 psi | €65.81 | |
B | 71-3C16-20EF | tốt | 1" | UNF | 1-5 / 8 "-12 | 60 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | 3 21 / 64 " | 7500 psi | €461.57 | |
A | 71-3N8-8EF | tốt | 1 / 2 " | UNF | 3 / 4 "-16 | 20 gpm | Núm ty ghép thủy lực | 2.375 " | 10,000 psi | €117.14 | |
B | 71-3C4-4EF | tốt | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16 "-18 | 5 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | 1 31 / 32 " | 10,000 psi | €141.78 | |
A | 71-3N4-4EF | tốt | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16 "-18 | 5 gpm | Núm ty ghép thủy lực | 1 27 / 32 " | 10,000 psi | €82.92 | |
B | 71-3C16-16EFV | Viton | - | FSAE | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | - | 7500 psi | €468.55 | |
A | 71-3N12-12EFV | Viton | - | FSAE | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | Núm ty ghép thủy lực | - | 7500 psi | €154.18 | |
B | 71-3C8-8EFV | Viton | - | FSAE | 3 / 4 "-16 | 20 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | - | 10,000 psi | €200.89 | |
A | 71-3N8-8EFV | Viton | 1 / 2 " | FSAE | 3 / 4 "-16 | 20 gpm | Núm ty ghép thủy lực | - | 10,000 psi | €140.54 | |
B | 71-3C12-12EFV | Viton | - | FSAE | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | Thân bộ ghép thủy lực | - | 7500 psi | €266.56 | |
A | 71-3N16-16EFV | Viton | - | FSAE | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | Núm ty ghép thủy lực | - | 7500 psi | €223.89 |
Khớp nối đẩy-để kết nối dòng 71
Các khớp nối Snap-Tite 71 Series được thiết kế cho các ứng dụng ngắt kết nối nhanh, ngắt khô & đẩy để kết nối, cũng như cung cấp khả năng lắp đặt bằng một tay dễ dàng trong các đường ống, đường ống và ống mềm. Các khớp nối này có cấu tạo bằng thép không gỉ chắc chắn, với niêm phong Vitron / Buna, để xử lý tốc độ dòng chảy lên đến 60 GPM ở áp suất tối đa 10000 PSI. Chúng được trang bị thêm một khóa tay áo để ngăn chặn tình trạng ngắt kết nối ngẫu nhiên. Chọn từ nhiều loại khớp nối này trong các kiểu kết nối FSAE, NPTF và UNF trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Khóa kẹp
- Người giữ đồ dùng làm sạch
- Nắp chai
- Đầu nối cách điện
- Vỏ bảo vệ
- Ô tô kéo
- chiếu sáng khẩn cấp
- Vật dụng phòng thí nghiệm
- Truyền thông
- Máy bơm biển và RV
- WIDIA Vòi tạo hình ren thép-E tốc độ cao, kết thúc TiN
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy thổi không gian hạn chế
- SMC VALVES KQ2 Series, Một chạm phù hợp, Tee
- DIXON Bộ giảm tốc kiểm soát tốc độ
- SUPER-STRUT C708U Series Kênh U Phù hợp
- WATTS Bộ lắp ráp van kiểm tra kép dòng 757N
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Van bi đứng 3 chiều công nghiệp, Ổ cắm JIS, FKM, Hệ mét
- VESTIL Bàn nâng cắt kéo thủy lực chạy điện dòng EHLT, Quickship
- TOUGH GUY bàn chải ống
- VESTIL Xe đẩy cảnh quan, vườn ươm và nông nghiệp dòng LSC