Snap-tite 71-3c16-16ef | Thân khớp nối 1-5/16-12 Thân thép 1 inch | 20lj53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE 71-3C16-16EF Thân ghép 1-5 / 16-12 Thân thép 1 inch | AF6WPW 20LJ53

SNAP-TITE Thân khớp nối 71-3C16-16EF Thân thép 1-5/16-12 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WPW phần: 71-3C16-16EFTham chiếu chéo: 20LJ53
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
€422.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiUNF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng60 gpm
Chiều dài3 21 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép7500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1-5 / 16 "-12
Thiết kế vanMặt đỏ bừng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)11.59
Chiều dài tàu (cm)18.42
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con dấuKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiKích thước chủ đềTốc độ dòngMụcChiều dàiMax. Sức épGiá cả
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Thân 1-1 / 16-12 3/4 Inch Thân thép | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EFtốt3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmThân bộ ghép thủy lực3 3 / 64 "7500 psi€215.16
SNAP-TITE 71-3C12-12EFV Thân ghép 1-1 / 16-12 Thân thép | AF6WPT 20LJ50 71-3C12-12EFVViton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmThân bộ ghép thủy lực-7500 psi€293.99
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV Thân Coupler 1-5 / 16-12 Thân thép | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmThân bộ ghép thủy lực-7500 psi€516.76
SNAP-TITE 71-3C16-20EF Thân ghép 1-5 / 8-12 Thân thép 1 inch | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EFtốt1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmThân bộ ghép thủy lực3 21 / 64 "7500 psi€509.07
SNAP-TITE 71-3C4-4EF Thân ghép 9 / 16-18 1/4 Inch Thân thép | AF6WQC 20LJ59 71-3C4-4EFtốt1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmThân bộ ghép thủy lực1 31 / 32 "10,000 psi€146.97
SNAP-TITE 71-3C6-4F Thân ghép 1 / 4-18 3/8 Inch Thân thép | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4Ftốt3 / 8 "NPTF1 / 4 "-185 gpmThân bộ ghép thủy lực2 23 / 64 "10,000 psi€156.27
SNAP-TITE 71-3C6-6EF Thân ghép 3 / 4-16 3/8 Inch Thân thép | AF6WQG 20LJ63 71-3C6-6EFtốt3 / 8 "UNF3 / 4 "-1612 GPMThân bộ ghép thủy lực2 23 / 64 "10,000 psi€124.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối 71-3C16-16EF Thân thép 1-5/16-12 1 inch
€422.97 /đơn vị