Nibco C611 11/4 | Tee Wrot Copper CXCXC 1-1/4 In | 5p113 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Đồng C x C x C 1-1 / 4 In | AE4YMU 5P113

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Copper C x C x C 1-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE4YMU phần: C611 11/4Tham chiếu chéo: 5P113
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
€15.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C x C
Max. Sức ép439 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1.375 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước ốngMụcVật chấtMax. Sức épBên ngoài Dia.Giá cả
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Đồng đúc chì thấp C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 độ đến 200 độ FĐồng đúc chì thấpC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€37.37
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Đồng đúc chì thấp C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 độ đến 200 độ FĐồng đúc chì thấpC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€36.83
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Đồng C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1 / 8-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 độ F1 / 4 "€8.72
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Đồng C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1 / 4-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 độ F3 / 8 "€8.73
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Đồng C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3 / 8-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 độ F1 / 2 "€6.65
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Đồng C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1 / 2-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C x C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 độ F5 / 8 "€2.45
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Đồng C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3 / 4-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C x C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 độ F7 / 8 "€5.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO C611 11/4 Tee Wrot Copper C x C x C 1-1/4 In
€15.66 /đơn vị