vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 713-LF 1/2 Tee Đồng đúc chì thấp C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242

NIBCO 713-LF 1/2 Tee Đồng đúc ít chì C x C x Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AD3MPA phần: 713-LF 1/2Tham chiếu chéo: 40F242
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
€37.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểĐồng đúc chì thấp
Kiểu kết nốiC x C x MNPT
Max. Sức ép623 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7412200000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước ốngMụcVật chấtMax. Sức épBên ngoài Dia.Giá cả
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Đồng đúc chì thấp C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 độ đến 200 độ FĐồng đúc chì thấpC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€37.37
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Đồng C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1 / 8-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 độ F1 / 4 "€9.48
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Đồng C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1 / 4-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 độ F3 / 8 "€9.42
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Đồng C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3 / 8-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 độ F1 / 2 "€7.14
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Đồng C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1 / 2-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C x C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 độ F5 / 8 "€2.45
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Đồng C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3 / 4-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C x C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 độ F7 / 8 "€5.81
NIBCO U611 1 Tee Wrot Đồng C x C x C 1 x 1 x 1 In | AE4YMP 5P109 U611 1-20 độ đến 400 độ FĐồng WrotC x C x C1"Tee-494 psi @ 100 độ F1.125 "€17.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 713-LF 1/2 Tee Đồng đúc ít chì C x C x Mnpt
€37.47 /đơn vị