vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 9256500HPC Khớp nối báo chí, Đồng, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 3/4 x 3/4 Inch | CT4CCV 787X49

NIBCO 9256500HPC Press Union, Copper, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 3/4 x 3/4 Inch

Trong kho
Hạng mục: CT4CCV Model: 9256500HPCTham chiếu chéo: 787X49
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
€87.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NIBCO U733 1/2 Union Đúc đồng C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1 / 2C x C722 psi @ 100 độ F5 / 8 "-1 / 2 "€13.52
NIBCO U733 3/4 Union Đúc Đồng C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3 / 4C x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "-3 / 4 "€18.60
NIBCO C733 1 Union Đúc Đồng C x C 1 x 1 Inch 1 In | AE4YPU 5P164 C733 1C x C494 psi @ 100 độ F1.125 "-1"€28.38
NIBCO U733 11/4 Union Cast Đồng C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 11 / 4C x C439 psi @ 100 độ F1.375 "-1.25 "€42.37
NIBCO C733 11/2 Union Đúc Đồng C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166 C733 11 / 2C x C408 psi @ 100 độ F1.625 "-1.5 "€57.15
NIBCO U733 2 Union Đúc Đồng C x C 2 x 2 Inch 2 In | AE4YPX 5P167 U733 2C x C364 psi @ 100 độ F2.125 "-2"€92.09
NIBCO U7334 1/2 Đồng đúc liên hợp C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1 / 2C x MNPT722 psi @ 100 độ F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€26.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 9256500HPC Press Union, Copper, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 3/4 x 3/4 Inch
€87.16 /đơn vị