Nibco C733 1 | Đồng đúc liên minh CXC 1 X 1 Inch 1 In | 5p164 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO C733 1 Union Đúc Đồng C x C 1 x 1 Inch 1 In | AE4YPU 5P164

NIBCO C733 1 Đồng đúc liền C x C 1 x 1 Inch 1 In

Trong kho
Khoản mục: AE4YPU phần: C733 1Tham chiếu chéo: 5P164

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€28.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép494 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7412100000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NIBCO U733 1/2 Union Đúc đồng C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1 / 2C x C722 psi @ 100 độ F5 / 8 "-1 / 2 "€13.52
NIBCO U733 3/4 Union Đúc Đồng C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3 / 4C x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "-3 / 4 "€18.60
NIBCO U733 11/4 Union Cast Đồng C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 11 / 4C x C439 psi @ 100 độ F1.375 "-1.25 "€42.37
NIBCO C733 11/2 Union Đúc Đồng C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166 C733 11 / 2C x C408 psi @ 100 độ F1.625 "-1.5 "€57.15
NIBCO U733 2 Union Đúc Đồng C x C 2 x 2 Inch 2 In | AE4YPX 5P167 U733 2C x C364 psi @ 100 độ F2.125 "-2"€92.09
NIBCO U7334 1/2 Đồng đúc liên hợp C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1 / 2C x MNPT722 psi @ 100 độ F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€26.47
NIBCO U7334 3/4 Union Đúc Đồng C x Mnpt 3/4 In | AE4YPZ 5P169 U7334 3 / 4C x MNPT582 psi @ 100 độ F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "€35.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO C733 1 Đồng đúc liền C x C 1 x 1 Inch 1 In
€28.38 /đơn vị