vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 7334 3/8 Lắp ráp Liên minh Đúc đồng C x Mnpt | AC6WJX 36N532

NIBCO 7334 3/8 Lắp Union Đúc Đồng C x Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AC6WJX phần: 7334 3/8Tham chiếu chéo: 36N532
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
€36.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh phù hợp
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Kiểu kết nốiC x MNPT
Max. Sức ép623 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 2 "x 3 / 8"
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)1.02
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
NIBCO 7333 1/2 Lắp ráp Liên minh Đúc đồng C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2Đúc đồngC x FNPT577 psi @ 200 độ F5 / 8 "1 / 2 "-20 độ đến 400 độ F1 / 2 "€34.24
NIBCO 7333 3/4 Phù hợp Liên minh Đúc đồng C x Fnpt | AC6WJT 36N528 7333 3 / 4Đúc đồngC x FNPT466 psi @ 200 độ F7 / 8 "3 / 4 "-20 độ đến 400 độ F3 / 4 "€47.05
NIBCO 7333 1 Lắp ráp Union Cast Đồng C x Fnpt 1 In | AC6WJU 36N529 7333 1Đúc đồngC x FNPT395 psi @ 200 độ F1.125 "1"-20 độ đến 400 độ F1"€88.53
NIBCO 7333 11/4 Lắp ráp Liên minh Đúc đồng C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4Đúc đồngC x FNPT351 psi @ 200 độ F1.375 "1.25 "-20 độ đến 400 độ F1.25 "€155.18
NIBCO 7333 2 Lắp ráp Union Cast Đồng C x Fnpt 2 In | AC6WJW 36N531 7333 2Đúc đồngC x FNPT291 psi @ 200 độ F2.125 "2"-20 độ đến 400 độ F2"€312.23
NIBCO 7334 1 Lắp ráp Liên minh Đúc Đồng C x Mnpt 1 In | AC6WJY 36N533 7334 1Đúc đồngC x MNPT395 psi @ 200 độ F1-1 / 8 "x 1"1"-20 độ đến 400 độ F1"€88.27
NIBCO 7334 11/4 Lắp ráp Liên minh Đúc đồng C x Mnpt | AC6WJZ 36N534 7334 11 / 4Đúc đồngC x MNPT351 psi @ 200 độ F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 độ đến 400 độ F1.25 "€117.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 7334 3/8 Lắp Union Đúc Đồng C x Mnpt
€36.54 /đơn vị