Nibco 712lf-34 | Tee Đồng đúc Chì Thấp CXCX Fnpt | 5gew8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 712LF-34 Tee đồng đúc chì thấp C x C x FNPT | AJ2HUU 5GEW8

NIBCO 712LF-34 Tee Đồng đúc chì thấp C x C x FNPT

Trong kho
Khoản mục: AJ2HUU phần: 712LF-34Tham chiếu chéo: 5GEW8

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€26.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Kiểu kết nốiC x C x FNPT
Vật chấtĐồng đúc chì thấp
Max. Sức ép466 psi
Bên ngoài Dia.7/8 "x 7/8" x 3/4 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NIBCO 712LF-12 Tee đồng đúc chì thấp C x C x FNPT | AJ2HUR 5GEW6 712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€17.29
NIBCO 712RLF-121214 Tê đồng đúc chì thấp C x C x FNPT | AJ2HUT 5GEW7 712RLF-121214577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "€18.28
NIBCO 712RLF-343412 Tê đồng đúc chì thấp C x C x FNPT | AJ2HUV 5GEW9 712RLF-343412466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "€27.58
NIBCO 712LF-1 Tee Đúc chì Thấp C x C x FNPT | AJ2HUW 5GEX0 712LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"€58.76
NIBCO 712RLF-1134 Tee đồng đúc chì thấp C x C x FNPT | AJ2HUX 5GEX1 712RLF-1134395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"€47.80
NIBCO 712RLF-1112 Tee đồng đúc chì thấp C x C x FNPT | AJ2HUY 5GEX2 712RLF-1112395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"€45.02
NIBCO 712RLF-1141141 Tee đồng đúc chì thấp C x C x FNPT | AJ2HUZ 5GEX3 712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "€63.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 712LF-34 Tee Đồng đúc chì thấp C x C x FNPT
€26.25 /đơn vị