NIBCO 712 Series, Tê
Phong cách | Mô hình | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 712RLF-1121121 | 327 psi | 1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 1 " | 1" | 1.5 " | €92.10 | |
A | 712RLF-1141141 | 351 psi | 1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 " | 1" | 1.25 " | €63.16 | |
A | 712RLF-11411412 | 351 psi | 1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €56.82 | |
A | 712RLF-1134 | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 " | 3 / 4 " | 1" | €47.80 | |
A | 712RLF-1112 | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 1" | €45.02 | |
A | 712LF-1 | 395 psi | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 " | 1" | 1" | €58.76 | |
A | 712LF-34 | 466 psi | 7/8 "x 7/8" x 3/4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €25.94 | |
A | 712RLF-343412 | 466 psi | 7/8 "x 7/8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | €27.58 | |
A | 712LF-12 | 577 psi | 5/8 "x 5/8" x 1/2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €17.29 | |
A | 712RLF-121214 | 577 psi | 5/8 "x 5/8" x 1/4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €18.28 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Vỏ hộp chống thời tiết
- Phụ kiện công cụ được kích hoạt bằng bột
- Khối nối dây dữ liệu thoại
- Động cơ bơm thẳng đứng
- Phụ kiện contactor
- phân phát
- Bìa tài liệu Hiển thị và Khung
- Đồ đạc trong nhà
- Thiết bị đo lường
- Thử nghiệm nhựa đường
- TOUGH GUY Chảo bụi có tay cầm dài
- ZURN Trộn Yoke
- NORTON Nhà vận hành cửa chạy bằng điện hạng nặng
- STRONG HOLD Tủ công nghiệp
- OSG Dòng Hy-Pro, Máy nghiền bi cacbua
- DIXON Ống bện
- SUPER-STRUT Kẹp ống dòng U716
- DAYTON Vít tấm dẫn hướng xích
- LINN GEAR Nhông AR Sẵn sàng, Chuỗi 80
- STEARNS BRAKES Lắp ráp điện từ