vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 7076-LF 3/4 Union Elbow 90 Độ C x C 3/4 In | AD3MNJ 40F227

NIBCO 7076-LF 3/4 Khớp khuỷu 90 độ C x C 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD3MNJ phần: 7076-LF 3/4Tham chiếu chéo: 40F227
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
€76.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcUnion Elbow, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐồng đúc chì thấp
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép623 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412200000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
NIBCO 70746 3/4 Union Elbow 90 Đúc bằng đồng C x Mnpt | AC6WHU 36N506 70746 3 / 4Đúc đồngC x MNPT466 psi @ 200 độ F7 / 8 "x 3 / 4"-20 độ đến 400 độ F3 / 4 "€55.28
NIBCO 7076 3/4 Union Elbow 90 Đồng đúc 3/4 In | AC6WHW 36N508 7076 3 / 4Đúc đồngC x C466 psi @ 200 độ F7 / 8 "-20 độ đến 400 độ F3 / 4 "€54.59
NIBCO 7076-LF 1/2 khuỷu tay liên hiệp 90 độ C x C 1/2 In | AD3MNH 40F226 7076-LF 1/2Đồng đúc chì thấpC x C623 psi--20 độ đến 200 độ F1 / 2 "€47.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 7076-LF 3/4 Khớp khuỷu 90 độ C x C 3/4 In
€76.02 /đơn vị