Nibco 7074lf-112 | Khuỷu tay 90 Đồng thau Dzr đúc không chì | 5gew0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 7074LF-112 Cút 90 Đồng thau đúc không chì | AJ2HUL 5GEW0

NIBCO 7074LF-112 Khuỷu tay 90 Đồng thau DZR đúc không chì

Trong kho
Khoản mục: AJ2HUL phần: 7074LF-112Tham chiếu chéo: 5GEW0
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
€93.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Kiểu kết nốiC x MNPT
Vật chấtĐồng thau DZR đúc không chì
Max. Sức ép327 psi
Bên ngoài Dia.1-5/8" x 1-1/2"
Kích thước đường ống1.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)7.79
Chiều rộng tàu (cm)7.53
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểVật chấtMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
NIBCO 707-4-LF 2 khuỷu tay 90 độ C x Mnpt 2 In | AD3MNC 40F221 707-4-LF 2Đồng đúc chì thấp-623 psi-2"-20 độ đến 200 độ F2"€140.54
NIBCO 707-4-6-LF 3/8 Cút 90 độ C x Mnpt 3/8 In | THÊM 3F40 THÊM 707-4-6-LF 3/8Đồng đúc chì thấp-623 psi-3 / 8 "-20 độ đến 200 độ F3 / 8 "€57.40
NIBCO 707-4-6-LF 1/2 khuỷu tay 90 độ C x Mnpt 1/2 In | AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2Đồng đúc chì thấp-623 psi-1 / 2 "-20 độ đến 200 độ F1 / 2 "€56.75
NIBCO 707-4-6-LF 3/4 khuỷu tay 90 độ C x Mnpt 3/4 In | AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4Đồng đúc chì thấp-623 psi-3 / 4 "-20 độ đến 200 độ F3 / 4 "€70.72
NIBCO 707-4-6-LF 1 khuỷu tay 90 độ C x Mnpt 1 In | AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1Đồng đúc chì thấp-623 psi-1"-20 độ đến 200 độ F1"€157.38
NIBCO 7074LF-114 cút 90 Đồng thau đúc không chì | AE3VTZ 5GEV9 7074LF-114Đồng thau DZR đúc không chì-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 độ đến 400 độ F1.25 "€72.25
NIBCO 7074LF-12 khuỷu tay 90 Đồng đúc chì thấp C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-Đồng đúc chì thấp577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 độ đến 200 độ F1 / 2 "€12.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 7074LF-112 Khuỷu tay 90 Đồng thau DZR đúc không chì
€93.65 /đơn vị