vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 7073-LF 11/4 Khuỷu tay 90 Độ C x Fnpt 1-1 / 4 In | AD3MMX 40F216

NIBCO 7073-LF 11/4 Cút 90 Độ C x Fnpt 1-1/4 In

Trong kho
Mặt hàng: AD3MMX phần: 7073-LF 11/4Tham chiếu chéo: 40F216
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
€87.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐồng đúc chì thấp
Kiểu kết nốiC x FNPT
Max. Sức ép623 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412200000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NIBCO 707-3-LF 1/4 khuỷu tay 90 độ C x Fnpt 1/4 In | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "€23.00
NIBCO 707-3-LF 3/8 Khuỷu tay 90 Độ C x Fnpt 3/8 In | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "€21.21
NIBCO 7073-LF 11/2 Khuỷu tay 90 Độ C x Fnpt 1-1 / 2 In | AD3MMY 40F217 7073-LF 11/2623 psi-1.5 "1.5 "€88.53
NIBCO 707-3-LF 2 khuỷu tay 90 độ C x Fnpt 2 In | AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 psi-2"2"€139.27
NIBCO 7073LF-12 khuỷu tay 90 đồng đúc chì thấp C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€14.95
NIBCO 7073LF-34 Cút 90 Đúc bằng chì Thấp C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1 7073LF-34466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€25.70
NIBCO 7073LF-1 khuỷu tay 90 đồng đúc chì thấp C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€54.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 7073-LF 11/4 Cút 90 Độ C x Fnpt 1-1/4 In
€87.27 /đơn vị