vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 620L 1 / 2X6 Buồng khí / Ngõ ra 1/2 x 6 inch | AC8FPY 39R647

NIBCO Buồng khí 620L 1/2X6 / Stub Out 1/2 x 6 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC8FPY phần: 620L 1 / 2X6Tham chiếu chéo: 39R647
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
€7.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBuồng không khí / Stub Out
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiFTG
Max. Sức ép577 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
NIBCO 620L 1 / 2X8 Buồng không khí / Stub Out 1/2 x 8 Inch | AC8FPJ 39R634 620L 1 / 2X81 / 2 "x 8"€8.70
NIBCO 619 1 / 2X12 Buồng không khí / Stub Out 1/2 x 12 Inch | AC8FUR 39R735 619 1 / 2X121 / 2 "x 12"€20.19
NIBCO 620L 1 / 2X12 Buồng không khí / Stub Out 1/2 x 12 Inch | AC8FVJ 39R751 620L 1 / 2X121 / 2 "x 12"€12.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Buồng khí 620L 1/2X6 / Stub Out 1/2 x 6 Inch
€7.06 /đơn vị